KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B54~
スプロケット形状
B形
歯数
54
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08612573
NK40B54D40F
40
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612582
NK40B54D39F
39
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612598
NK40B54D38F
38
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612607
NK40B54D37F
37
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612616
NK40B54D41F
41
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612625
NK40B54D35F
35
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612634
NK40B54D46F
46
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612643
NK40B54D36F
36
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612652
NK40B54D42F
42
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612668
NK40B54D43F
43
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612677
NK40B54D48F
48
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612686
NK40B54D45F
45
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612695
NK40B54D47F
47
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612704
NK40B54D34F
34
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612713
NK40B54D31F
31
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612722
NK40B54D44F
44
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612738
NK40B54D18F
18
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612747
NK40B54D33F
33
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612756
NK40B54D17F
17
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612765
NK40B54D32F
32
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612774
NK40B54D19F
19
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612783
NK40B54D20F
20
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612792
NK40B54D21F
21
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612808
NK40B54D22F
22
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612817
NK40B54D23F
23
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612826
NK40B54D25F
25
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612835
NK40B54D26F
26
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612844
NK40B54D27F
27
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612853
NK40B54D28F
28
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612862
NK40B54D29F
29
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612878
NK40B54D30F
30
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612887
NK40B54D24F
24
¥
9,600
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください