曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40B53~

Semi-Fシリーズ NK40B53~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全32種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08612257NK40B53D41FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5341
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612266NK40B53D37FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5337
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612275NK40B53D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5334
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612284NK40B53D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5335
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612293NK40B53D36FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5336
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612302NK40B53D38FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5338
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612318NK40B53D40FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5340
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612327NK40B53D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5333
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612336NK40B53D42FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5342
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612345NK40B53D43FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5343
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612354NK40B53D44FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5344
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612363NK40B53D45FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5345
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612372NK40B53D46FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5346
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612388NK40B53D47FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5347
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612397NK40B53D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5332
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612406NK40B53D48FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5348
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612415NK40B53D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5318
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612424NK40B53D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5317
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612433NK40B53D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5319
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612442NK40B53D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5320
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612458NK40B53D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5321
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612467NK40B53D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5322
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612476NK40B53D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5323
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612485NK40B53D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5324
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612494NK40B53D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5330
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612503NK40B53D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5331
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612512NK40B53D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5326
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612528NK40B53D39FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5339
10,500
7,350
8,085(税込)
6日以内出荷
返品不可
08612537NK40B53D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5327
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612546NK40B53D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5328
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612555NK40B53D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5329
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
08612564NK40B53D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ5325
10,500
7,350
8,085(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする