KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B45~
スプロケット形状
B形
歯数
45
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08609694
NK40B45D41F
41
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609703
NK40B45D35F
35
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609712
NK40B45D36F
36
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609728
NK40B45D37F
37
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609737
NK40B45D38F
38
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609746
NK40B45D39F
39
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609755
NK40B45D40F
40
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609764
NK40B45D42F
42
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609773
NK40B45D43F
43
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609782
NK40B45D44F
44
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609798
NK40B45D45F
45
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609807
NK40B45D46F
46
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609816
NK40B45D34F
34
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609825
NK40B45D48F
48
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609834
NK40B45D31F
31
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609843
NK40B45D47F
47
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609852
NK40B45D22F
22
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609868
NK40B45D33F
33
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609877
NK40B45D17F
17
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609886
NK40B45D19F
19
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609895
NK40B45D21F
21
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609904
NK40B45D18F
18
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609913
NK40B45D23F
23
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609922
NK40B45D24F
24
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609938
NK40B45D25F
25
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609947
NK40B45D26F
26
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609956
NK40B45D27F
27
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609965
NK40B45D28F
28
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609974
NK40B45D29F
29
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609983
NK40B45D30F
30
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609992
NK40B45D32F
32
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08610008
NK40B45D20F
20
¥
8,800
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください