KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B42~
スプロケット形状
B形
歯数
42
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08608732
NK40B42D40F
40
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608748
NK40B42D39F
39
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608757
NK40B42D38F
38
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608766
NK40B42D37F
37
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608775
NK40B42D41F
41
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608784
NK40B42D35F
35
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608793
NK40B42D47F
47
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608802
NK40B42D36F
36
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608818
NK40B42D42F
42
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608827
NK40B42D43F
43
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608836
NK40B42D44F
44
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608845
NK40B42D46F
46
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608854
NK40B42D48F
48
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608863
NK40B42D34F
34
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608872
NK40B42D31F
31
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608888
NK40B42D45F
45
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608897
NK40B42D18F
18
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608906
NK40B42D33F
33
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608915
NK40B42D17F
17
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608924
NK40B42D19F
19
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608933
NK40B42D20F
20
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608942
NK40B42D21F
21
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608958
NK40B42D22F
22
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608967
NK40B42D23F
23
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608976
NK40B42D24F
24
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08608985
NK40B42D26F
26
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08608994
NK40B42D27F
27
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609003
NK40B42D28F
28
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08609012
NK40B42D29F
29
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609028
NK40B42D30F
30
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609037
NK40B42D32F
32
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08609046
NK40B42D25F
25
¥
7,800
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください