KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B30~
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08605135
NK40B30D30F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
30
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605144
NK40B30D31F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
31
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605153
NK40B30D32F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
32
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605162
NK40B30D33F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
33
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605178
NK40B30D34F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
34
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605187
NK40B30D35F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
35
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605196
NK40B30D36F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
36
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605205
NK40B30D41F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
41
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605214
NK40B30D39F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
39
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605223
NK40B30D29F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
29
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605232
NK40B30D38F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
38
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605248
NK40B30D42F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
42
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605257
NK40B30D37F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
37
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605266
NK40B30D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
18
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605275
NK40B30D28F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
28
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605284
NK40B30D40F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
40
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605293
NK40B30D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
15
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605302
NK40B30D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
17
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605318
NK40B30D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
19
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605327
NK40B30D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
20
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605336
NK40B30D21F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
21
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605345
NK40B30D22F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
22
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605354
NK40B30D23F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
23
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605363
NK40B30D24F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
24
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605372
NK40B30D25F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
25
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08605388
NK40B30D26F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
26
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605397
NK40B30D27F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
27
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08605406
NK40B30D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
30
16
¥
4,500
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください