KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B28~
スプロケット形状
B形
歯数
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08604575
NK40B28D40F
40
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604584
NK40B28D31F
31
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604593
NK40B28D32F
32
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604602
NK40B28D33F
33
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604618
NK40B28D34F
34
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604627
NK40B28D35F
35
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604636
NK40B28D36F
36
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604645
NK40B28D37F
37
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604654
NK40B28D42F
42
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604663
NK40B28D39F
39
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604672
NK40B28D30F
30
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604688
NK40B28D41F
41
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604697
NK40B28D21F
21
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604706
NK40B28D38F
38
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604715
NK40B28D17F
17
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604724
NK40B28D23F
23
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604733
NK40B28D16F
16
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604742
NK40B28D29F
29
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604758
NK40B28D18F
18
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604767
NK40B28D19F
19
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604776
NK40B28D20F
20
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604785
NK40B28D24F
24
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604794
NK40B28D25F
25
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08604803
NK40B28D26F
26
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604812
NK40B28D27F
27
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604828
NK40B28D28F
28
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604837
NK40B28D22F
22
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08604846
NK40B28D15F
15
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください