KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B20~
スプロケット形状
B形
歯数
20
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08602064
NK40B20D18F
18
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602073
NK40B20D31F
31
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602082
NK40B20D20F
20
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602098
NK40B20D45F
45
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602107
NK40B20D44F
44
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602116
NK40B20D43F
43
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602125
NK40B20D42F
42
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602134
NK40B20D41F
41
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602143
NK40B20D40F
40
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602152
NK40B20D39F
39
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602168
NK40B20D38F
38
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602177
NK40B20D37F
37
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602186
NK40B20D36F
36
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602195
NK40B20D35F
35
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602204
NK40B20D34F
34
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602213
NK40B20D32F
32
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602222
NK40B20D25F
25
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602238
NK40B20D15F
15
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602247
NK40B20D16F
16
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602256
NK40B20D17F
17
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602265
NK40B20D19F
19
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602274
NK40B20D21F
21
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602283
NK40B20D22F
22
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602292
NK40B20D33F
33
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602308
NK40B20D24F
24
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602317
NK40B20D26F
26
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602326
NK40B20D27F
27
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08602335
NK40B20D28F
28
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602344
NK40B20D29F
29
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602353
NK40B20D30F
30
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08602362
NK40B20D23F
23
¥
3,900
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください