KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B17~
スプロケット形状
B形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08601398
NK40B17D27F
27
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601407
NK40B17D23F
23
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601416
NK40B17D14F
14
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601425
NK40B17D15F
15
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601434
NK40B17D16F
16
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601443
NK40B17D17F
17
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601452
NK40B17D18F
18
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601468
NK40B17D19F
19
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601477
NK40B17D20F
20
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08601486
NK40B17D29F
29
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601495
NK40B17D22F
22
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601504
NK40B17D32F
32
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601513
NK40B17D24F
24
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601522
NK40B17D25F
25
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601538
NK40B17D26F
26
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601547
NK40B17D28F
28
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08601565
NK40B17D31F
31
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601574
NK40B17D21F
21
¥
3,600
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08601556
NK40B17D30F
30
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください