KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40B11~
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08600637
NK40B11D17F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
17
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600646
NK40B11D20F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
20
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600655
NK40B11D18F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
18
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600664
NK40B11D16F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
16
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600673
NK40B11D15F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
15
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08600682
NK40B11D14F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
14
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600698
NK40B11D13F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
13
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600707
NK40B11D12F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
12
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600716
NK40B11D11F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
11
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08600725
NK40B11D19F
スプロケット
B形
1
7.2
40
軸穴加工タイプ
11
19
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください