KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B18~
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08833064
NK40-2B18D29F
29
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833073
NK40-2B18D30F
30
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833082
NK40-2B18D31F
31
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833098
NK40-2B18D32F
32
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08833107
NK40-2B18D33F
33
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833116
NK40-2B18D34F
34
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833125
NK40-2B18D35F
35
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833134
NK40-2B18D36F
36
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833143
NK40-2B18D38F
38
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08833152
NK40-2B18D26F
26
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833168
NK40-2B18D27F
27
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833177
NK40-2B18D37F
37
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833186
NK40-2B18D19F
19
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833195
NK40-2B18D28F
28
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833204
NK40-2B18D16F
16
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833213
NK40-2B18D18F
18
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833222
NK40-2B18D15F
15
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833238
NK40-2B18D20F
20
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833247
NK40-2B18D21F
21
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833256
NK40-2B18D22F
22
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833265
NK40-2B18D23F
23
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833274
NK40-2B18D24F
24
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833283
NK40-2B18D14F
14
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833292
NK40-2B18D25F
25
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833308
NK40-2B18D17F
17
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください