KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B17~
スプロケット形状
B形
歯数
17
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08832872
NK40-2B17D24F
24
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832888
NK40-2B17D16F
16
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832897
NK40-2B17D31F
31
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832906
NK40-2B17D30F
30
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832915
NK40-2B17D29F
29
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832924
NK40-2B17D28F
28
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832933
NK40-2B17D27F
27
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832942
NK40-2B17D26F
26
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832958
NK40-2B17D25F
25
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832967
NK40-2B17D32F
32
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832976
NK40-2B17D14F
14
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832985
NK40-2B17D22F
22
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832994
NK40-2B17D21F
21
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833003
NK40-2B17D20F
20
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08833012
NK40-2B17D19F
19
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833028
NK40-2B17D17F
17
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833037
NK40-2B17D15F
15
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833046
NK40-2B17D23F
23
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08833055
NK40-2B17D18F
18
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください