曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40-2B16~

Semi-Fシリーズ NK40-2B16~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08832705NK40-2B16D23F23
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832714NK40-2B16D30F30
7,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
08832723NK40-2B16D29F29
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832732NK40-2B16D28F28
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832748NK40-2B16D27F27
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832757NK40-2B16D26F26
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832766NK40-2B16D24F24
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832775NK40-2B16D22F22
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832784NK40-2B16D15F15
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832793NK40-2B16D25F25
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832802NK40-2B16D14F14
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832818NK40-2B16D21F21
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832827NK40-2B16D16F16
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832836NK40-2B16D17F17
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832845NK40-2B16D18F18
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832854NK40-2B16D19F19
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832863NK40-2B16D20F20
7,300
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする