KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B15~
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08832556
NK40-2B15D28F
28
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832565
NK40-2B15D27F
27
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832574
NK40-2B15D26F
26
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832583
NK40-2B15D25F
25
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832592
NK40-2B15D22F
22
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832608
NK40-2B15D24F
24
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832617
NK40-2B15D17F
17
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832626
NK40-2B15D23F
23
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832635
NK40-2B15D20F
20
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832644
NK40-2B15D18F
18
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832653
NK40-2B15D16F
16
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832662
NK40-2B15D15F
15
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832678
NK40-2B15D14F
14
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832687
NK40-2B15D21F
21
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832696
NK40-2B15D19F
19
¥
6,800
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください