曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK40-2B13~

Semi-Fシリーズ NK40-2B13~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08832346NK40-2B13D18FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1318
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832355NK40-2B13D22FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1322
6,500
4,875
5,363(税込)
7日以内出荷
返品不可
08832364NK40-2B13D21FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1321
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832373NK40-2B13D19FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1319
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832382NK40-2B13D17FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1317
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832398NK40-2B13D16FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1316
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832407NK40-2B13D15FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1315
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832416NK40-2B13D14FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1314
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832425NK40-2B13D20FスプロケットB形2740-2軸穴加工タイプ1320
6,500
4,225
4,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする