KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B11~
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08832188
NK40-2B11D11F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
11
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832197
NK40-2B11D12F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
12
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832206
NK40-2B11D13F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
13
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832215
NK40-2B11D14F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
14
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832224
NK40-2B11D15F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
15
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832233
NK40-2B11D16F
スプロケット
B形
2
7
40-2
軸穴加工タイプ
11
16
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください