KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK40-2B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
40-2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08832127
NK40-2B10D14F
14
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832136
NK40-2B10D16F
16
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832145
NK40-2B10D15F
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832154
NK40-2B10D13F
13
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832163
NK40-2B10D12F
12
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08832172
NK40-2B10D11F
11
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください