KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B80~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08588037
NK35B80D43F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
43
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588046
NK35B80D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
33
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588055
NK35B80D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
34
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588064
NK35B80D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
35
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588073
NK35B80D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
36
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588082
NK35B80D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
37
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588098
NK35B80D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
38
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588107
NK35B80D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
39
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588116
NK35B80D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
40
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588125
NK35B80D45F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
45
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588134
NK35B80D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
42
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588143
NK35B80D44F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
44
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588152
NK35B80D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
31
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588168
NK35B80D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
30
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588177
NK35B80D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
41
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588186
NK35B80D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
22
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588195
NK35B80D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
32
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588204
NK35B80D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
18
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588213
NK35B80D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
19
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588222
NK35B80D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
21
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588238
NK35B80D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
17
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08588247
NK35B80D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
23
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588256
NK35B80D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
24
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588265
NK35B80D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
25
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588274
NK35B80D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
26
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588283
NK35B80D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
27
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588292
NK35B80D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
28
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588308
NK35B80D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
29
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588317
NK35B80D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
80
20
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください