KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B8~
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08577363
NK35B8D9F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
8
9
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577372
NK35B8D10F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
8
10
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください