KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B75~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08587748
NK35B75D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
31
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587757
NK35B75D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
37
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587766
NK35B75D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
32
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587775
NK35B75D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
33
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587784
NK35B75D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
34
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587793
NK35B75D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
35
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587802
NK35B75D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
36
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587818
NK35B75D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
38
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587827
NK35B75D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
39
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587836
NK35B75D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
40
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587845
NK35B75D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
41
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587854
NK35B75D43F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
43
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587863
NK35B75D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
42
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587872
NK35B75D45F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
45
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587888
NK35B75D44F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
44
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587897
NK35B75D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
17
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587906
NK35B75D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
18
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587915
NK35B75D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
30
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587924
NK35B75D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
19
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587933
NK35B75D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
20
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587942
NK35B75D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
21
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587958
NK35B75D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
22
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587967
NK35B75D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
24
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587976
NK35B75D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
25
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587985
NK35B75D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
26
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587994
NK35B75D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
27
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588003
NK35B75D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
28
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588012
NK35B75D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
29
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08588028
NK35B75D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
75
23
¥
11,000
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください