KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B70~
スプロケット形状
B形
歯数
70
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08587452
NK35B70D41F
41
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587468
NK35B70D32F
32
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587477
NK35B70D33F
33
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587486
NK35B70D34F
34
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587495
NK35B70D35F
35
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587504
NK35B70D36F
36
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587513
NK35B70D37F
37
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587522
NK35B70D38F
38
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587538
NK35B70D43F
43
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587547
NK35B70D40F
40
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587556
NK35B70D45F
45
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587565
NK35B70D42F
42
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587574
NK35B70D29F
29
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587583
NK35B70D44F
44
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587592
NK35B70D39F
39
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587608
NK35B70D20F
20
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587617
NK35B70D31F
31
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587626
NK35B70D30F
30
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587635
NK35B70D17F
17
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587644
NK35B70D19F
19
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587653
NK35B70D21F
21
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587662
NK35B70D22F
22
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587678
NK35B70D23F
23
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587687
NK35B70D24F
24
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587696
NK35B70D25F
25
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587705
NK35B70D26F
26
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587714
NK35B70D27F
27
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587723
NK35B70D28F
28
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587732
NK35B70D18F
18
¥
10,200
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください