曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B65~

Semi-Fシリーズ NK35B65~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数65軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08587163NK35B65D43F43
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587172NK35B65D32F32
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587188NK35B65D33F33
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587197NK35B65D34F34
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587206NK35B65D35F35
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587215NK35B65D36F36
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587224NK35B65D37F37
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587233NK35B65D39F39
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587242NK35B65D45F45
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587258NK35B65D42F42
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587267NK35B65D44F44
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587276NK35B65D38F38
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587285NK35B65D31F31
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587294NK35B65D41F41
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587303NK35B65D18F18
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587312NK35B65D30F30
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587328NK35B65D40F40
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587337NK35B65D17F17
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587346NK35B65D19F19
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587355NK35B65D20F20
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587364NK35B65D21F21
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587373NK35B65D22F22
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587382NK35B65D23F23
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587398NK35B65D29F29
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587407NK35B65D24F24
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587416NK35B65D25F25
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587425NK35B65D26F26
9,100
6,370
7,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
08587434NK35B65D27F27
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
08587443NK35B65D28F28
9,100
6,370
7,007(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする