KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B60~
スプロケット形状
B形
歯数
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08586628
NK35B60D33F
33
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586637
NK35B60D36F
36
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586646
NK35B60D29F
29
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586655
NK35B60D30F
30
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586664
NK35B60D31F
31
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586673
NK35B60D32F
32
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586682
NK35B60D35F
35
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586698
NK35B60D37F
37
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586707
NK35B60D38F
38
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586716
NK35B60D39F
39
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586725
NK35B60D40F
40
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586734
NK35B60D28F
28
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586743
NK35B60D34F
34
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586752
NK35B60D42F
42
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586768
NK35B60D19F
19
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586777
NK35B60D15F
15
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586786
NK35B60D27F
27
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586795
NK35B60D41F
41
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586804
NK35B60D16F
16
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586813
NK35B60D18F
18
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586822
NK35B60D20F
20
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586838
NK35B60D21F
21
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586847
NK35B60D22F
22
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586856
NK35B60D23F
23
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586865
NK35B60D24F
24
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586874
NK35B60D25F
25
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586883
NK35B60D26F
26
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586892
NK35B60D17F
17
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください