KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B53~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
全28種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08585788
NK35B53D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
29
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585797
NK35B53D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
30
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585806
NK35B53D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
31
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585815
NK35B53D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
32
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585824
NK35B53D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
33
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585833
NK35B53D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
36
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585842
NK35B53D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
35
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585858
NK35B53D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
27
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585867
NK35B53D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
17
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585876
NK35B53D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
37
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585885
NK35B53D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
34
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585894
NK35B53D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
25
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585903
NK35B53D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
24
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585912
NK35B53D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
23
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585928
NK35B53D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
22
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585937
NK35B53D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
21
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585946
NK35B53D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
20
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585955
NK35B53D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
18
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585964
NK35B53D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
16
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585973
NK35B53D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
15
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585982
NK35B53D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
38
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585998
NK35B53D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
28
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586007
NK35B53D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
19
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586016
NK35B53D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
40
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586025
NK35B53D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
41
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586034
NK35B53D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
42
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586043
NK35B53D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
26
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08586052
NK35B53D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
53
39
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください