KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B50~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08585508
NK35B50D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
38
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585517
NK35B50D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
42
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585526
NK35B50D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
41
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585535
NK35B50D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
39
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585544
NK35B50D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
37
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585553
NK35B50D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
36
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585562
NK35B50D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
35
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585578
NK35B50D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
34
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585587
NK35B50D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
33
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585596
NK35B50D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
32
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585605
NK35B50D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
31
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585614
NK35B50D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
30
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585623
NK35B50D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
29
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585632
NK35B50D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
28
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585648
NK35B50D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
17
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585657
NK35B50D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
40
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585666
NK35B50D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
27
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585675
NK35B50D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
15
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585684
NK35B50D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
16
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585693
NK35B50D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
18
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585702
NK35B50D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
19
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585718
NK35B50D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
25
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585727
NK35B50D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
21
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585736
NK35B50D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
22
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585745
NK35B50D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
23
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585754
NK35B50D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
24
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585763
NK35B50D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
20
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585772
NK35B50D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
50
26
¥
6,800
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください