KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B47~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08584948
NK35B47D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
39
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584957
NK35B47D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
31
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584966
NK35B47D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
32
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584975
NK35B47D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
33
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584984
NK35B47D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
34
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584993
NK35B47D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
35
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585002
NK35B47D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
36
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585018
NK35B47D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
40
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585027
NK35B47D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
38
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585036
NK35B47D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
30
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585045
NK35B47D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
41
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585054
NK35B47D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
21
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585063
NK35B47D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
37
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585072
NK35B47D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
29
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585088
NK35B47D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
28
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585097
NK35B47D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
27
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585106
NK35B47D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
26
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585115
NK35B47D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
25
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585124
NK35B47D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
23
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585133
NK35B47D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
42
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585142
NK35B47D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
19
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585158
NK35B47D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
18
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585167
NK35B47D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
17
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585176
NK35B47D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
16
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08585185
NK35B47D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
15
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585194
NK35B47D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
22
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585203
NK35B47D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
24
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08585212
NK35B47D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
47
20
¥
7,900
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください