KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B45~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08584388
NK35B45D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
34
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584397
NK35B45D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
42
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584406
NK35B45D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
41
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584415
NK35B45D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
40
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584424
NK35B45D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
39
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584433
NK35B45D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
38
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584442
NK35B45D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
37
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584458
NK35B45D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
35
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584467
NK35B45D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
33
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584476
NK35B45D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
32
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584485
NK35B45D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
31
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584494
NK35B45D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
30
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584503
NK35B45D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
29
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584512
NK35B45D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
28
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584528
NK35B45D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
16
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584537
NK35B45D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
36
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584546
NK35B45D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
15
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584555
NK35B45D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
27
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584564
NK35B45D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
17
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584573
NK35B45D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
18
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584582
NK35B45D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
19
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584598
NK35B45D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
20
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584607
NK35B45D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
21
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584616
NK35B45D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
22
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584625
NK35B45D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
23
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584634
NK35B45D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
24
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584643
NK35B45D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584652
NK35B45D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
45
26
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください