KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B44~
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08584108
NK35B44D40F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
40
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584117
NK35B44D32F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
32
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584126
NK35B44D33F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
33
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584135
NK35B44D34F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
34
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584144
NK35B44D35F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
35
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584153
NK35B44D36F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
36
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584162
NK35B44D41F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
41
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584178
NK35B44D38F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
38
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584187
NK35B44D42F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
42
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584196
NK35B44D31F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
31
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584205
NK35B44D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
23
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584214
NK35B44D37F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
37
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584223
NK35B44D30F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
30
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584232
NK35B44D29F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
29
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584248
NK35B44D28F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
28
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584257
NK35B44D27F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
27
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584266
NK35B44D26F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
26
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584275
NK35B44D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
24
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584284
NK35B44D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
22
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584293
NK35B44D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
21
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584302
NK35B44D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
20
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584318
NK35B44D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
19
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584327
NK35B44D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
18
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584336
NK35B44D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
17
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584345
NK35B44D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
16
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08584354
NK35B44D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
15
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584363
NK35B44D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
25
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584372
NK35B44D39F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
44
39
¥
6,100
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください