KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B42~
スプロケット形状
B形
歯数
42
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08583548
NK35B42D41F
41
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583557
NK35B42D32F
32
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583566
NK35B42D33F
33
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583575
NK35B42D34F
34
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583584
NK35B42D35F
35
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583593
NK35B42D36F
36
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583602
NK35B42D38F
38
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583618
NK35B42D40F
40
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583627
NK35B42D42F
42
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583636
NK35B42D31F
31
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583645
NK35B42D37F
37
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583654
NK35B42D15F
15
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583663
NK35B42D30F
30
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583672
NK35B42D39F
39
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583688
NK35B42D16F
16
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583697
NK35B42D18F
18
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583706
NK35B42D19F
19
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583715
NK35B42D20F
20
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583724
NK35B42D21F
21
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583733
NK35B42D28F
28
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583742
NK35B42D23F
23
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583758
NK35B42D24F
24
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583767
NK35B42D25F
25
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583776
NK35B42D26F
26
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583785
NK35B42D27F
27
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583794
NK35B42D22F
22
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08583803
NK35B42D17F
17
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583812
NK35B42D29F
29
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください