KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B33~
スプロケット形状
B形
歯数
33
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08581238
NK35B33D13F
13
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581247
NK35B33D25F
25
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581256
NK35B33D32F
32
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581265
NK35B33D31F
31
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581274
NK35B33D30F
30
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581283
NK35B33D29F
29
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581292
NK35B33D28F
28
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581308
NK35B33D27F
27
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581317
NK35B33D26F
26
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581326
NK35B33D14F
14
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581335
NK35B33D15F
15
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581344
NK35B33D12F
12
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581353
NK35B33D24F
24
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581362
NK35B33D16F
16
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581378
NK35B33D17F
17
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581387
NK35B33D18F
18
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581396
NK35B33D19F
19
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581405
NK35B33D20F
20
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581414
NK35B33D21F
21
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08581423
NK35B33D22F
22
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581432
NK35B33D23F
23
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください