曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B31~

Semi-Fシリーズ NK35B31~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08580818NK35B31D13F13
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580827NK35B31D25F25
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580836NK35B31D32F32
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580845NK35B31D31F31
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580854NK35B31D30F30
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580863NK35B31D29F29
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580872NK35B31D28F28
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580888NK35B31D27F27
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580897NK35B31D26F26
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580906NK35B31D15F15
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580915NK35B31D12F12
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580924NK35B31D14F14
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580933NK35B31D16F16
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580942NK35B31D17F17
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580958NK35B31D18F18
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580967NK35B31D19F19
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580976NK35B31D20F20
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580985NK35B31D21F21
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580994NK35B31D22F22
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581003NK35B31D23F23
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08581012NK35B31D24F24
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする