曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B28~

Semi-Fシリーズ NK35B28~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08580188NK35B28D23FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2823
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580197NK35B28D26FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2826
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580206NK35B28D32FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2832
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580215NK35B28D31FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2831
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580224NK35B28D30FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2830
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580233NK35B28D29FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2829
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580242NK35B28D28FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2828
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580258NK35B28D27FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2827
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580267NK35B28D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2816
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580276NK35B28D12FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2812
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580285NK35B28D13FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2813
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580294NK35B28D25FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2825
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580303NK35B28D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2815
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580312NK35B28D24FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2824
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580328NK35B28D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2817
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580337NK35B28D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2818
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580346NK35B28D19FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2819
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08580364NK35B28D21FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2821
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580373NK35B28D22FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2822
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580382NK35B28D14FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2814
3,800
2,660
2,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
08580355NK35B28D20FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ2820
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08580355NK35B28D20F00210551FBN35B28D20NK35B28D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00210551FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする