曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B20~

Semi-Fシリーズ NK35B20~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08578447NK35B20D29F29
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578465NK35B20D27F27
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578474NK35B20D26F26
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578517NK35B20D13F13
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578526NK35B20D23F23
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578596NK35B20D21F21
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578438NK35B20D30F30
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578456NK35B20D28F28
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578483NK35B20D25F25
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578492NK35B20D24F24
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578508NK35B20D14F14
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578535NK35B20D12F12
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578544NK35B20D16F16
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578553NK35B20D17F17
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578562NK35B20D18F18
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578578NK35B20D19F19
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578587NK35B20D20F20
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578605NK35B20D22F22
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578614NK35B20D15F15
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08578438NK35B20D30F00209562FBN35B20D30NK35B20D30F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209562FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
08578456NK35B20D28F00210551FBN35B28D20NK35B20D28F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00210551FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
品番が変更になりました
08578483NK35B20D25F00209544FBN35B20D25NK35B20D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209544FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,098
税込1,208
品番が変更になりました
08578492NK35B20D24F00209535FBN35B20D24NK35B20D24F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209535FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
08578508NK35B20D14F00209456FBN35B20D14NK35B20D14F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209456FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
08578535NK35B20D12F00209447FBN35B20D12NK35B20D12F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209447FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08578544NK35B20D16F00209474FBN35B20D16NK35B20D16F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209474FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
08578553NK35B20D17F00209483FBN35B20D17NK35B20D17F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209483FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
08578562NK35B20D18F00209492FBN35B20D18NK35B20D18F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209492FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08578578NK35B20D19F00209501FBN35B20D19NK35B20D19F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209501FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
08578587NK35B20D20F00209517FBN35B20D20NK35B20D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209517FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
品番が変更になりました
08578605NK35B20D22F00209526FBN35B20D22NK35B20D22F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209526FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,398
税込1,538
品番が変更になりました
08578614NK35B20D15F00209465FBN35B20D15NK35B20D15F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209465FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
989
税込1,088
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする