Semi-Fシリーズ NK35B19~

Semi-Fシリーズ NK35B19~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08578264NK35B19D22FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1922
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578273NK35B19D28FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1928
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578282NK35B19D27FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1927
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578298NK35B19D26FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1926
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578316NK35B19D23FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1923
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578325NK35B19D13FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1913
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578334NK35B19D24FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1924
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578343NK35B19D12FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1912
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578352NK35B19D21FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1921
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578368NK35B19D14FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1914
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578377NK35B19D15FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1915
3,500
2,450
2,695(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578386NK35B19D16FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1916
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578395NK35B19D17FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1917
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578404NK35B19D18FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1918
3,500
2,450
2,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578307NK35B19D25FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1925
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578413NK35B19D19FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1919
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08578422NK35B19D20FスプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1920
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08578307NK35B19D25F00209422FBN35B19D25NK35B19D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209422FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08578413NK35B19D19F00209386FBN35B19D19NK35B19D19F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209386FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08578422NK35B19D20F00209395FBN35B19D20NK35B19D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209395FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする