KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B18~
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08578124
NK35B18D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
22
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578133
NK35B18D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
12
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578142
NK35B18D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
25
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578158
NK35B18D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
24
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578167
NK35B18D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
23
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578176
NK35B18D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
20
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578185
NK35B18D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
19
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578194
NK35B18D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
18
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578203
NK35B18D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
17
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578212
NK35B18D13F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
13
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578228
NK35B18D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
15
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578237
NK35B18D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
16
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578246
NK35B18D14F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
14
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578255
NK35B18D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
18
21
¥
3,500
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください