KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B17~
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08577984
NK35B17D20F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
20
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577993
NK35B17D25F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
25
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578002
NK35B17D24F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
24
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578018
NK35B17D23F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
23
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578027
NK35B17D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
12
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578036
NK35B17D21F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
21
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578045
NK35B17D19F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
19
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578054
NK35B17D18F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
18
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08578063
NK35B17D17F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
17
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578072
NK35B17D16F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
16
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578088
NK35B17D15F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
15
¥
3,400
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578097
NK35B17D14F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
14
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578106
NK35B17D13F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
13
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08578115
NK35B17D22F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
17
22
¥
3,400
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください