曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B13~

Semi-Fシリーズ NK35B13~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08577598NK35B13D17F17
3,400
2,388
2,627(税込)
7日以内出荷
返品不可
08577607NK35B13D15F15
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577616NK35B13D14F14
3,400
2,388
2,627(税込)
5日以内出荷
返品不可
08577625NK35B13D13F13
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577643NK35B13D11F11
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577652NK35B13D10F10
3,400
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577668NK35B13D18F18
3,400
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577582NK35B13D16F16
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577634NK35B13D12F12
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08577582NK35B13D16F00208774FBN35B13D16NK35B13D16F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208774FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
719
税込791
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08577634NK35B13D12F00208747FBN35B13D12NK35B13D12F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208747FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
669
税込736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする