KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B11~
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08577467
NK35B11D11F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
11
¥
3,300
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577476
NK35B11D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
12
¥
3,300
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577485
NK35B11D13F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
13
¥
3,300
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577494
NK35B11D14F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
14
¥
3,300
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577503
NK35B11D9F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
9
¥
3,300
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577458
NK35B11D10F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
11
10
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください