KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B10~
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08577415
NK35B10D11F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
10
11
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577424
NK35B10D12F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
10
12
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08577433
NK35B10D10F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
10
10
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08577442
NK35B10D9F
スプロケット
B形
1
4.3
35
軸穴加工タイプ
10
9
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください