KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK120B12~
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08709557
NK120B12D56F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
56
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709566
NK120B12D55F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
55
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
08709575
NK120B12D54F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
54
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709584
NK120B12D53F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
53
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709593
NK120B12D52F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
52
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709602
NK120B12D51F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
51
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709618
NK120B12D48F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
48
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709627
NK120B12D57F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
57
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709636
NK120B12D50F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
50
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08709645
NK120B12D58F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
58
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709654
NK120B12D59F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
59
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709663
NK120B12D60F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
60
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709672
NK120B12D61F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
61
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709688
NK120B12D62F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
62
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709697
NK120B12D63F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
63
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709706
NK120B12D64F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
64
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709715
NK120B12D46F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
46
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709724
NK120B12D66F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
66
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709733
NK120B12D47F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
47
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709742
NK120B12D65F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
65
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709758
NK120B12D28F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
28
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709767
NK120B12D26F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
26
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709776
NK120B12D49F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
49
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709785
NK120B12D27F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
27
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709794
NK120B12D45F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
45
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709803
NK120B12D29F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
29
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709812
NK120B12D30F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
30
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709828
NK120B12D31F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
31
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709837
NK120B12D32F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
32
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709846
NK120B12D33F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
33
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709855
NK120B12D34F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
34
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709864
NK120B12D35F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
35
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709873
NK120B12D44F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
44
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709882
NK120B12D37F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
37
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709898
NK120B12D38F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
38
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709907
NK120B12D39F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
39
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709916
NK120B12D40F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
40
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709925
NK120B12D41F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
41
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709934
NK120B12D42F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
42
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08709943
NK120B12D43F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
43
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08709952
NK120B12D36F
スプロケット
B形
1
23.5
120
軸穴加工タイプ
12
36
¥
12,100
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください