曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK100B11~

Semi-Fシリーズ NK100B11~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08685066NK100B11D46FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1146
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685084NK100B11D49FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1149
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685093NK100B11D48FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1148
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685102NK100B11D47FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1147
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685118NK100B11D29FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1129
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685127NK100B11D21FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1121
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685136NK100B11D22FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1122
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685145NK100B11D23FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1123
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685154NK100B11D24FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1124
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685163NK100B11D25FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1125
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685172NK100B11D26FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1126
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685188NK100B11D51FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1151
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685197NK100B11D28FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1128
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685206NK100B11D45FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1145
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685215NK100B11D30FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1130
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685224NK100B11D31FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1131
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685233NK100B11D32FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1132
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685242NK100B11D43FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1143
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685258NK100B11D27FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1127
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685267NK100B11D44FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1144
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685276NK100B11D33FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1133
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685285NK100B11D42FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1142
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685294NK100B11D41FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1141
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685303NK100B11D40FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1140
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685312NK100B11D39FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1139
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685328NK100B11D38FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1138
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685337NK100B11D37FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1137
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685346NK100B11D36FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1136
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685355NK100B11D35FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1135
8,900
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
08685364NK100B11D34FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1134
8,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
08685075NK100B11D50FスプロケットB形117.6100軸穴加工タイプ1150
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08685075NK100B11D50F05847064FBN100B11D50NK100B11D50F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 05847064FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする