KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B18~
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08785218
K60B18D45F
45
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785227
K60B18D35F
35
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785236
K60B18D36F
36
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785245
K60B18D37F
37
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785254
K60B18D38F
38
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785263
K60B18D39F
39
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785272
K60B18D40F
40
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785288
K60B18D41F
41
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785297
K60B18D42F
42
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785306
K60B18D46F
46
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785315
K60B18D44F
44
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785324
K60B18D33F
33
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785333
K60B18D32F
32
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785342
K60B18D43F
43
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785358
K60B18D19F
19
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785367
K60B18D34F
34
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08785376
K60B18D18F
18
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785385
K60B18D20F
20
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785394
K60B18D21F
21
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785403
K60B18D22F
22
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785412
K60B18D23F
23
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08785428
K60B18D24F
24
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785437
K60B18D26F
26
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785446
K60B18D27F
27
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08785455
K60B18D28F
28
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785464
K60B18D29F
29
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785473
K60B18D30F
30
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785482
K60B18D31F
31
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785498
K60B18D25F
25
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08785507
K60B18D17F
17
¥
7,200
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください