KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B15~
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784536
K60B15D35F
35
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784545
K60B15D28F
28
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784554
K60B15D29F
29
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784563
K60B15D30F
30
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784572
K60B15D31F
31
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784588
K60B15D32F
32
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784597
K60B15D34F
34
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784606
K60B15D27F
27
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784615
K60B15D24F
24
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784624
K60B15D33F
33
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784633
K60B15D18F
18
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784642
K60B15D25F
25
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784658
K60B15D23F
23
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784667
K60B15D22F
22
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784676
K60B15D21F
21
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784685
K60B15D20F
20
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784694
K60B15D19F
19
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784703
K60B15D26F
26
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08784712
K60B15D17F
17
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください