KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B11~
スプロケット形状
B形
歯数
11
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08783784
K60B11D25F
25
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783793
K60B11D15F
15
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783802
K60B11D28F
28
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783818
K60B11D26F
26
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783827
K60B11D24F
24
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783836
K60B11D23F
23
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783845
K60B11D22F
22
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783854
K60B11D16F
16
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783863
K60B11D27F
27
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783872
K60B11D14F
14
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783888
K60B11D21F
21
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783897
K60B11D17F
17
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783906
K60B11D18F
18
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783915
K60B11D19F
19
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783924
K60B11D20F
20
¥
5,200
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください