曜日別特売

Semi-Fシリーズ K60B10~

Semi-Fシリーズ K60B10~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783696K60B10D21F21
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783705K60B10D14F14
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783714K60B10D15F15
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783723K60B10D16F16
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783732K60B10D22F22
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783748K60B10D17F17
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783757K60B10D18F18
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783766K60B10D19F19
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
08783775K60B10D20F20
4,700
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする