曜日別特売

Semi-Fシリーズ K50B20~

Semi-Fシリーズ K50B20~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08778857K50B20D33F33
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778866K50B20D42F42
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778875K50B20D32F32
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778884K50B20D34F34
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778902K50B20D36F36
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778918K50B20D37F37
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778927K50B20D30F30
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778936K50B20D41F41
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778945K50B20D38F38
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778954K50B20D43F43
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778963K50B20D44F44
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778972K50B20D45F45
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778988K50B20D46F46
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778997K50B20D15F15
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779006K50B20D31F31
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779015K50B20D39F39
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779024K50B20D18F18
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779033K50B20D16F16
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779042K50B20D40F40
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779058K50B20D17F17
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779067K50B20D29F29
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779076K50B20D19F19
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779085K50B20D20F20
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779094K50B20D21F21
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779103K50B20D22F22
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779112K50B20D23F23
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779128K50B20D24F24
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779137K50B20D25F25
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779146K50B20D26F26
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08779155K50B20D27F27
5,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779164K50B20D28F28
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
08778893K50B20D35F35
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08778893K50B20D35F07041922FBK50B20D35K50B20D35F FBKスプロケット50 KANA(片山チエン) 07041922FBKスプロケット50KANA(片山チエン)1個
2,490
税込2,739
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする