KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K50B15~
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08777414
K50B15D14F
14
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777423
K50B15D24F
24
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777432
K50B15D34F
34
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777448
K50B15D33F
33
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777457
K50B15D32F
32
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777466
K50B15D31F
31
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777475
K50B15D30F
30
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777484
K50B15D29F
29
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777493
K50B15D28F
28
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777502
K50B15D27F
27
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777518
K50B15D13F
13
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777536
K50B15D35F
35
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777545
K50B15D23F
23
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777554
K50B15D22F
22
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777563
K50B15D21F
21
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777572
K50B15D20F
20
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777588
K50B15D19F
19
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777597
K50B15D18F
18
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777606
K50B15D17F
17
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777615
K50B15D16F
16
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777624
K50B15D15F
15
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08777633
K50B15D26F
26
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777527
K50B15D25F
25
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください