曜日別特売

Semi-Fシリーズ K50B11~

Semi-Fシリーズ K50B11~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08776845K50B11D15FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1115
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776854K50B11D14FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1114
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776863K50B11D16FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1116
4,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776872K50B11D17FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1117
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776888K50B11D18FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1118
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776897K50B11D13FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1113
4,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
08776906K50B11D20FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1120
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
08776915K50B11D19FスプロケットB形18.750軸穴加工タイプ1119
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする