KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B28~
スプロケット形状
B形
歯数
28
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
410
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08798116
K410B28D35F
35
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798125
K410B28D30F
30
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798134
K410B28D31F
31
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798143
K410B28D32F
32
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798152
K410B28D29F
29
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798168
K410B28D34F
34
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798177
K410B28D36F
36
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798186
K410B28D37F
37
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798195
K410B28D38F
38
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798204
K410B28D39F
39
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798213
K410B28D40F
40
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798222
K410B28D42F
42
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798238
K410B28D41F
41
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798247
K410B28D15F
15
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798256
K410B28D33F
33
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798265
K410B28D16F
16
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798274
K410B28D17F
17
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798283
K410B28D18F
18
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08798292
K410B28D19F
19
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798308
K410B28D20F
20
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798317
K410B28D22F
22
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08798326
K410B28D23F
23
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798335
K410B28D24F
24
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798344
K410B28D25F
25
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798353
K410B28D26F
26
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798362
K410B28D27F
27
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798378
K410B28D21F
21
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08798387
K410B28D28F
28
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください