曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B30~

Semi-Fシリーズ K40B30~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773433K40B30D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3022
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773442K40B30D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3030
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773458K40B30D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3029
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773467K40B30D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3028
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773476K40B30D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3027
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773485K40B30D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3026
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773494K40B30D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3025
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773503K40B30D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3018
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773512K40B30D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3023
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773528K40B30D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3021
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773537K40B30D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3020
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773546K40B30D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3031
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773555K40B30D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3019
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773564K40B30D41FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3041
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773573K40B30D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3024
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773582K40B30D40FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3040
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773598K40B30D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3016
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773607K40B30D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3015
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773616K40B30D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3017
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773625K40B30D45FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3045
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773634K40B30D44FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3044
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773643K40B30D39FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3039
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773652K40B30D42FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3042
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773668K40B30D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3032
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773677K40B30D38FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3038
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773686K40B30D37FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3037
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773695K40B30D36FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3036
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773704K40B30D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3035
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773713K40B30D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3034
6,000
4,200
4,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773722K40B30D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3033
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
08773738K40B30D43FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ3043
6,000
4,200
4,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする