曜日別特売

Semi-Fシリーズ K40B20~

Semi-Fシリーズ K40B20~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771035K40B20D26FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2026
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771044K40B20D34FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2034
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771053K40B20D33FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2033
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771062K40B20D32FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2032
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771078K40B20D31FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2031
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771087K40B20D30FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2030
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771096K40B20D29FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2029
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771105K40B20D35FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2035
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771114K40B20D27FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2027
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771123K40B20D15FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2015
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771132K40B20D25FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2025
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771148K40B20D24FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2024
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771157K40B20D23FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2023
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771166K40B20D22FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2022
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771175K40B20D21FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2021
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771184K40B20D20FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2020
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771193K40B20D19FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2019
4,500
3,150
3,465(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771202K40B20D28FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2028
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771218K40B20D18FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2018
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771227K40B20D17FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2017
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
08771236K40B20D16FスプロケットB形17.240軸穴加工タイプ2016
4,500
3,150
3,465(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする